• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

GWS 17-125 PSB Professional sarokcsiszoló

Cikkszám: 06017D1700

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06017D1700
EAN / GTIN 4059952576725
Gyártó száma 06017D1700
L-szám 077109 17-125PSB

Leírás

Leírás:

  • GWS 17-125 PSB
  • A GWS 17-125 PSB Professional új PROtection kapcsolóval rendelkezik a maximális kényelem érdekében
  • valamint ergonomikus
  • keskeny fogantyúval
  • A PROtection kapcsoló a kapcsoló elengedésekor azonnal kikapcsolja a sarokcsiszolót
  • Ezenkívül az intelligens fékrendszer biztosítja
  • hogy a tárcsa gyorsan megálljon
  • A nagy teljesítményű
  • kisméretű sarokcsiszoló a szerszám hátulján lévő szellőzőnyílásokkal jobb porvédelmet biztosít
  • A felhasználó magas szintű védelme érdekében a GWS 17-125 PSB KickBack Control rendszerrel van felszerelve
  • A GWS 17-125 PSB Professional tökéletesen alkalmas fém vagy hegesztési varratok csiszolására
  • valamint fém
  • beton
  • tégla és csempe vágására
  • Kompatibilis a Bosch GDE 125 EA-T Professional és GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívó rendszerekkel
  • További jellemzői közé tartozik a fordulatszám-előválasztás
  • az állandó fordulatszám
  • a lágy indítás és a túlterhelés elleni védelem
  • kartondoboz
  • kiegészítő fogantyú Vibration Control
  • védőfedél
  • felcsíptethető fém vágóvédő
  • kétlyukú kulcs
  • rögzítő karima
  • szorítóanya
  • porszűrő
  • gyorsbefogó anya SDS

Jellemző:

  • Búrás, Ø: 22,2 mm
  • Súly: 2,3 kg
  • Főfogantyú: rúdfogantyú
  • Nélküli fordulatszám: 2800 - 11500 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1700 W
  • Korong Ø: 125 mm
  • Maróorsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 4. 8 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 3,2 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Feszültségtartomány: 220 - 240 V
  • Biztonság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • Biztonság K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 265 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 107 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 326 mm

Tartalom:

  • Karton
  • Kiegészítő fogantyú Vibrációszabályozás
  • Védőfedél
  • Csatlakoztatható fém vágófedél
  • Kétlyukú kulcs
  • Rögzítő karima
  • Feszítőanya
  • Porszűrő
  • Gyorskioldó anya SDS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz