GWS 17-125 TS sarokcsiszoló

Cikkszám: 06017D0400
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06017D0400
EAN / GTIN 4059952576602
Gyártó száma 06017D0400
L-szám L00590 1721

Leírás

Leírás:

  • GWS 17-125 TS sarokcsiszoló
  • Nagy teljesítmény, túlterhelhetőség, jobb porvédelem a szerszám hátulján lévő kivehető szűrőkkel ellátott szellőzőnyílások révén, valamint nagy nyomaték
  • A GWS 17-125 TS Professional a tökéletes kis sarokcsiszoló a maximális termelékenységhez
  • Jelentősen kisebb fogantyúkerülete és 1700 wattos motorja kényelmesebb és erőteljesebb fémmegmunkálást tesz lehetővé
  • A KickBack Control, az újraindítás elleni védelem és a rezgéscsillapítóval ellátott oldalsó fogantyú magas szintű felhasználói védelmet garantál
  • A fém- vagy hegesztési varratok csiszolása, valamint a fém, beton, falazat és csempe vágása azok a feladatok, amelyekben a kis sarokcsiszoló megmutathatja erősségeit
  • Kompatibilis a Bosch GDE 125 EA-T Professional és GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívó rendszerekkel
  • A GWS 17-125 TS Professional rendelkezik fordulatszám-előválasztással, állandó fordulatszámmal, lágyindítással és túlterhelés elleni védelemmel
  • A szállítás tartalmazza: Kiegészítő rezgésszabályozó fogantyú , védőfedél , felcsatolható fém vágóvédő , porszűrő , kétlyukú kulcs , szerelőkarima , szorítóanya , kartondoboz

Jellemző:

  • Búrás, Ø: 22,2 mm
  • Súly: 2,2 kg
  • Főfogantyú: rúdfogantyú
  • Nélküli fordulatszám: 2400 - 9700 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1700 W
  • Korong Ø: 125 mm
  • Maróorsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 5. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 3,1 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Feszültségtartomány: 220 - 240 V
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 265 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 108 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 327 mm

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú rezgéscsillapító
  • Védőfedél
  • Csatlakoztatható fém levágófedél
  • Porszűrő
  • Kétlyukú kulcs
  • Felvételi karima
  • Feszítőanya
  • Kartonban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz