GWS 17-125 szögcsiszoló

Cikkszám: 06017D0200
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06017D0200
EAN / GTIN 4059952576527
Gyártó száma 06017D0200
L-szám L00590 1661

Leírás

Leírás:

  • GWS 17-125
  • A GWS 17-125 Professional szögcsiszoló nagy teljesítményével, túlterhelhetőségével és a szerszám hátulján lévő, kivehető porszűrőkkel ellátott szellőzőnyílásoknak köszönhetően javított porvédelemmel nyűgöz le, így maximális termelékenységet biztosít fém megmunkálásakor
  • A nagy teljesítményű, 1700 wattos motorral rendelkező kis sarokcsiszoló nagyobb kényelmet biztosít a jelentősen kisebb fogantyúkörfogatnak köszönhetően
  • KickBack Control, újraindítás elleni védelemmel és vibrációszabályozóval ellátott oldalsó fogantyúval is rendelkezik a magas szintű felhasználói védelem érdekében
  • A GWS 17-125 Professional fémet csiszol vagy hegeszt és vág fémet, betont, falazatot és csempét
  • Kompatibilis a Bosch GDE 125 EA-T Professional és GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívó rendszerekkel
  • A kis sarokcsiszoló további jellemzői közé tartozik az állandó fordulatszám, a lágy indítás és a túlterhelés elleni védelem
  • A szállítás tartalmazza: Kiegészítő rezgésszabályozó fogantyú , védőfedél , felcsatolható fém vágóvédő , porszűrő , kétlyukú kulcs , szerelőkarima , szorítóanya , kartondoboz

Jellemző:

  • Búrás, Ø: 22,2 mm
  • Súly: 2,2 kg
  • Főfogantyú: rúdfogantyú
  • Nélküli fordulatszám: 11500 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1700 W
  • Korong Ø: 125 mm
  • Maróorsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 5. 2 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 2,4 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Feszültségtartomány: 220 - 240 V
  • K bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 265 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 108 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 327 mm

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú rezgéscsillapító
  • Védőfedél
  • Csatlakoztatható fém levágófedél
  • Porszűrő
  • Kétlyukú kulcs
  • Felvételi karima
  • Feszítőanya
  • Kartonban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz