Sarokcsiszoló GWS 18-125 SPL

Cikkszám: 06017A3300
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06017A3300
EAN / GTIN 3165140923910
Gyártó száma 06017A3300
L-szám L00590 1110

Leírás

Leírás:

  • GWS 18-125 SPL sarokcsiszoló, A kompakt, vezetékes sarokcsiszoló GWS 18-125 SPL Professional PROtection kapcsolóval és fordulatszám-előválasztással az 1800 wattos kategóriában erőteljes csiszolási teljesítményt és ergonomikus kialakítást kínál
  • A csiszológép nagy teljesítményű, 1800 wattos, Constant Electronic motorja gyors munkavégzést biztosít
  • Hosszú és keskeny fogantyúja maximális kényelmet biztosít a hosszan tartó használathoz és a kényelmes munkavégzéshez
  • Ezen kívül az olyan funkciók, mint a KickBack Control, a PROtection kapcsoló és a kiegészítő, rezgéscsillapítóval ellátott fogantyú növelik a felhasználó védelmét
  • Ezt az elektromos szerszámot fém csiszolásához tervezték
  • A szerszám kompatibilis a GDE 125 EA-T Professional és a GDE 115 / 125 FC-T Professional porelszívókkal
  • A GWS 18-125 SPL Professional olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a túlterhelésvédelem, az újraindítás elleni védelem, a lágy indítás és a rezgésszabályozás
  • Szerelőkarima; rögzítőanya; védőburkolat; kétlyukú kulcs; kiegészítő fogantyú Rezgésszabályozó

Jellemző:

  • Súly: 2,5 kg
  • Gumi köszörűtárcsa, Ø: 125 mm
  • Nélküli fordulatszám: 2800 - 12000 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1800 W
  • Kapcsoló: PROtection kapcsoló
  • Tárcsa Ø: 125 mm
  • Köszörűorsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 10. 0 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 4,0 m/s²
  • Cup brush, Ø: 75 mm
  • Mérési bizonytalanság K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 382 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 102 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 102 mm

Tartalom:

  • Fogókarima
  • Feszítőanya
  • Védőfedél
  • Kétlyukú kulcs
  • Kiegészítő fogantyú Vibrációszabályozás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz