Sarokcsiszoló GWS 19-150 CI

Cikkszám: 060179R002
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 060179R002
EAN / GTIN 3165140838399
Gyártó száma 060179R002
L-szám L00610 76

Leírás

Leírás:

  • Sarokcsiszoló GWS 19-150 CI, A vezetékes GWS 19-150 CI Professional a Bosch legerősebb kis sarokcsiszolója az 1900 wattos kategóriában - a maximális termelékenység érdekében
  • Erőteljes, 1900 wattos motorja Constant Electronic funkcióval biztosítja a leghatékonyabb munkaeredményt
  • Ez a rendkívül robusztus elektromos szerszám közvetlen motorhűtéssel, túlterhelés elleni védelemmel és tartós szénkefékkel rendelkezik a hosszú élettartam érdekében
  • Ezenkívül a KickBack Control és a rezgésszabályozással ellátott kiegészítő fogantyú fokozott védelmet nyújt a felhasználó számára
  • Ezt az elektromos szerszámot fémcsiszolásra tervezték
  • A Bosch GWS 19 a világ első kis sarokcsiszolója az 1900 wattos kategóriában; újraindítás elleni védelemmel is rendelkezik
  • Porszűrő; szerelőkarima; rögzítőanya; védőfedél; kétlyukú kulcs; kiegészítő fogantyú Vibrációszabályozó

Jellemző:

  • Teljesítmény: 1220 W
  • Súly: 2. 4 kg
  • Gumi csiszolótárcsa, Ø: 125 mm
  • Nélküli fordulatszám: 9700 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1900 W
  • Kapcsoló: reteszelő kapcsoló
  • Tárcsa Ø: 150 mm
  • Hengeres orsó menete: M14
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 7. 0 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csiszolólemezzel történő csiszolás]: 2,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Csészekefe, Ø: 75 mm
  • Meghatározás K [felületcsiszolás (érdesítés)]: 1,5 m/s²
  • Meghatározás K [csiszolás csiszolólemezzel]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 311 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 103 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 103 mm

Tartalom:

  • Porszűrő
  • Felvételi karima
  • Feszítőanya
  • Védőfedél
  • Kétlyukú kulcs
  • Kiegészítő fogantyú Vibrációszabályozás

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz