GBR 15 CAG betoncsiszoló

Cikkszám: 0601776001
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601776001
EAN / GTIN 3165140743389
Gyártó száma 0601776001
L-szám L00610 23

Leírás

Leírás:

  • GBR 15 CAG betoncsiszoló, A vezetékkel működő GBR 15 CAG Professional egy nagy teljesítményű betoncsiszoló a peremhez közeli csiszoláshoz
  • Az erőteljes 1500 wattos motor még terhelés alatt is nagyfokú munkavégzést biztosít
  • Az ergonomikusan kialakított fogantyúfelület és a szerszám kis súlya kényelmes kezelhetőséget biztosít
  • Ez a betoncsiszoló mozgatható védőfedéllel is rendelkezik a porvédelem érdekében, amikor élek közelében csiszol
  • Ezt az elektromos szerszámot betoncsiszolásra tervezték
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel
  • A GBR 15 CAG Professional 9000 min-1 sebességgel működik, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint az állandó fordulatszám, az újraindítás elleni védelem és a lágyindítás
  • 1 x gyémántcsészés kerék, 125 mm; 3 x tartalék kefegyűrű; 1/1 L-BOXX betét a GBR 15 CAG egységhez; L-BOXX 238; kétfuratos kurblis kulcs

Jellemző:

  • Súly: 2,6 kg
  • Főfogantyú: konzol (forgatható)
  • Nélküli fordulatszám: 9300 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1500 W
  • Tárcsa Ø: 125 mm
  • Homokozóorsó menete: M14
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületcsiszolás (érdesítés)]: 4. 256 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 200 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 370 mm

Tartalom:

  • 1 x Gyémántcsészés kerék, 125 mm
  • 3 x Tartalék kefegyűrű
  • 1/1 L-BOXX betét a GBR 15 CAG szerszámhoz
  • L-BOXX 238
  • Kétlyukú kurblis kulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz