Akkumulátoros orrfűrész GSA 18V-28

Cikkszám: 06016C0000
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016C0000
EAN / GTIN 4059952581439
Gyártó száma 06016C0000
L-szám L00590 1709

Leírás

Leírás:

  • GSA 18V-28 akkumulátoros orrfűrész, Az új BITURBO Brushless technológiának köszönhetően a GSA 18V-28 maximális akkumulátoros vágási teljesítményt kínál, amely megegyezik egy vezetékes 1100 W-os orrfűrészével
  • A szerszám nélküli pattintási funkció lehetővé teszi a fűrészlap egyszerű, egykezes behelyezését és eltávolítását
  • A GSA 18V-28 kiváló teljesítmény-tömeg arányt kínál, ezért a vele való munka bármilyen helyzetben könnyebb és kevésbé fárasztó
  • A GSA 18V-28 ideális bontási munkákhoz különböző anyagokkal, például fémmel, fával, műanyaggal és szigetelőanyagokkal
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18 V-os rendszerrel
  • A GSA 18V-28 tökéletes kialakítással rendelkezik a falakhoz közeli, felülről történő vágáshoz
  • Ergonomikus kialakításának része az ívelt felső fogantyúrész, amely többféle fogási pozíciót tesz lehetővé kényelmesen
  • A lökésszám a be-/kikapcsolóval egyszerűen és folyamatosan állítható
  • A dugattyús fűrész a szerszám kiegyensúlyozott felakasztásához kampós függesztőhoroggal van felszerelve

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 3,2 kg
  • Lökethossz: 28 mm
  • Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat): 2900 min-1
  • Vágási mélység fában: 230 mm
  • Vágási mélység fémprofilokban és fémcsövekben: 150 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fát fűrészelve]: 23,1 m/s²
  • Rezgésállandóság K [fát fűrészelve]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Karton
  • 1 x S 2345 X, fűrészlap, fához (külön rendelhető 2 db-os kiszerelésben: 2 608 654 403)
  • 1 x S 123 XF, fűrészlap, fémhez (külön rendelhető 2 db-os kiszerelésben: 2 608 654 416)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz