Akkumulátoros körfűrész GKS 18V-70 L, solo L

Cikkszám: 06016B9001
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016B9001
EAN / GTIN 4059952577937
Gyártó száma 06016B9001
L-szám L00590 1856

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros körfűrész GKS 18V-70 L
  • A GKS 18V-70 L Professional a bal oldali fűrészlappal vezeték nélküli rugalmasságot és a vezetékes szerszámok teljesítményét kínálja
  • A BITURBO Brushless technológiának köszönhetően ez az akkumulátoros körfűrész az 1800 W-os vezetékes körfűrészekkel egyenértékű jó vágási teljesítményt nyújt
  • A kiváló irányíthatóság érdekében minden vágási pozícióban ergonomikusan optimalizált segédfogantyúval rendelkezik
  • A GKS 18V-70 L bal oldali 190 mm-es fűrészlapjával 70 mm-es vágási mélységet kínál 90°-os vágásokhoz
  • A GKS 18V-70 L alkalmas fa vagy fából készült kompozit anyagok fűrészelésére
  • Beépített
  • 360°-ban elforgatható elszívó fúvókával rendelkezik
  • amely kompatibilis a Click&Clean rendszerrel és a porzsákokkal
  • Ezenkívül ez a körfűrész kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah-t
  • Ez az akkumulátoros körfűrész gyorsfékrendszerrel
  • túlterhelés- és újraindítás elleni védelemmel
  • orsózárral és LED-es világítással van felszerelve
  • Lehetőség van egy különálló léchorog rögzítésére is 1 x körfűrészlap
  • Standard for Wood
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • vágóvas
  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Kompatibilis a vezetősínnel: nem
  • Súly akkumulátor nélkül: 4,1 kg
  • Lehetetlen sebesség: 5000 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 49 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 70 mm
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap Ø: 190 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah []: 2,5 m/s²
  • Rendületlenség K []: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • 1 x körfűrészlap, standard fához, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Párhuzamos kerítés
  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz