Akkumulátoros orrfűrész GSA 18 V-32, szóló változat

Cikkszám: 06016A8108
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016A8108
EAN / GTIN 3165140951777
Gyártó száma 06016A8108
L-szám L00590 1139

Leírás

Leírás:

  • GSA 18V-32 akkumulátoros orrfűrész, csúcsteljesítmény és könnyed kezelhetőség: a GSA 18V-32 Professional akkumulátoros orrfűrész a lenyűgöző teljesítmény és a kellemes kezelés ideális kombinációját kínálja
  • Egyedi, ergonomikusan kialakított fogantyúja és extra hosszú kapcsolója nagyobb irányíthatóságot biztosít a nehéz fej feletti munkavégzéshez vagy szűk helyeken
  • Ez a kefe nélküli motorral felszerelt dugattyús fűrész a vezetékes szerszámok teljesítményét nyújtja, de vezeték nélküli szabadsággal
  • Rendkívül alacsony rezgéssel működik a fáradtságmentes munkavégzés érdekében
  • A GSA 18V-32 Professional tökéletesen alkalmas fa, fém és műanyag, valamint fa kompozitok és szigetelőanyagok fűrészelésére
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSA 18V-32 Professional emellett dupla LED-es világítással, állandó fordulatszámmal, lengőmozgással, fordulatszám-előválasztással, szerszám nélküli SDS-fűrészlapcserével, függesztőhoroggal, változó fordulatszámmal és rezgésszabályozással rendelkezik

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 3,5 kg
  • Lökethossz: 32 mm
  • Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 2500 min-1. Fogaskerék): 0 - 2500 min-1
  • Vágási mélység fában: 230 mm
  • Vágási mélység fémprofilokban és fémcsövekben: 175 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fát fűrészelve]: 13,0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fát fűrészelve]: 2,0 m/s²

Tartalom:

  • Karton
  • 1 x S 1110 VF, nehéz fűrészlap fa + fém fűrészeléshez (külön kapható 5 darabos kiszerelésben: 2 608 657 610)
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban