Akkumulátoros orrfűrész GSA 18 V-LI C, szóló kivitelben

Cikkszám: 06016A5004
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06016A5004
Másolás
EAN / GTIN 3165140876407
Másolás
Gyártó száma 06016A5004
Másolás
L-szám L00590 1061
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GSA 18 V-LI C akkumulátoros orrfűrész, A rendkívül kompakt GSA 18 V-LI C Professional akkumulátoros orrfűrész rendkívül alacsony rezgésszámmal rendelkezik a kellemes munkavégzés érdekében
  • Ez a 18 voltos dugattyús fűrész nagy teljesítményű motorjával gyors munkavégzést tesz lehetővé
  • A szerszámmentes Bosch SDS rendszer gyors és egyszerű fűrészlapcserét biztosít
  • A GSA 18 V-LI C Professional ideális fa, fém és műanyag, valamint fa kompozitok és szigetelőanyagok fűrészelésére
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSA 18 V-LI C Professional LED-es világítással és változtatható sebességgel is rendelkezik
  • Doboz; 1 db S 922 AF, hajlékony fűrészlap fémhez; 1 db S 922 EF, hajlékony fűrészlap fémhez; 2 db S 922 HF, hajlékony fához + fémhez

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,5 kg
  • Lökethossz: 21 mm
  • Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 3050 perc. Fogaskerék): 0 - 3050 min-1
  • Vágási mélység fában: 200 mm
  • Vágási mélység fémprofilokban és fémcsövekben: 100 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fát fűrészelve]: 8,0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fát fűrészelve]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Kartonban
  • 1 x S 922 AF, hajlékony fűrészlap fémhez (külön rendelhető 2 db-os kiszerelésben: 2 608 656 036)
  • 1 x S 922 EF, hajlékony fűrészlap fémhez (külön rendelhető 2 db-os kiszerelésben: 2 608 656 038)
  • 2 x S 922 HF, hajlékony fához + fémhez (külön rendelhető 5 db-os kiszerelésben: 2 608 656 016)

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz