Akkumulátoros körfűrész GKS 18V-57 G, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 06016A2106
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016A2106
EAN / GTIN 3165140979979
Gyártó száma 06016A2106
L-szám L00590 1112

Leírás

Leírás:

  • GKS 18V-57 G akkumulátoros körfűrész, Erőteljes és precíz: a GKS 18V-57 G professzionális akkumulátoros körfűrész kompatibilis az általános vezetősínrendszerekkel, erőteljes vágásokhoz 57 mm-ig
  • Erős motorja elegendő teljesítményt biztosít a mély vágásokhoz a nagy fűrészelési teljesítményt igénylő alkalmazások széles körében
  • Az akkumulátoros körfűrész kompatibilis a Bosch vezetősínrendszerével a precíz fűrészelés érdekében, valamint a Mafell, Festool és Makita vezetősínrendszerével
  • Gyors motorfékkel rendelkezik, amely azonnal leállítja a fűrészlapot a felhasználó fokozott védelme érdekében
  • A GKS 18V-57 G Professional tömör fát és faalapú anyagokat, például OSB-, rétegelt lemez vagy MDF-lapot fűrészel
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GKS 18V-57 G Professional emellett LED-es világítással, fúvókával, elszívó aljzattal, lágyindítással, orsózárral és bélyegzett acél alaplappal van felszerelve
  • L-BOXX 238; 1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36; 2 x akkumulátor GBA 18V 4,0Ah; gyorstöltő GAL 18V-40 Professional

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Kompatibilis a vezetősínnel: igen
  • Leeresztési sebesség: 3400 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 42 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 57 mm
  • Fűrészlap furata Ø: 20 mm
  • Fűrészlap Ø: 165 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah []: 1,5 m/s²
  • Rendezetlenségi érték K []: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • L-BOXX 238
  • 1 x körfűrészlap, Standard fához, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • 2 x akkumulátor GBA 18V 4,0Ah
  • gyorstöltő GAL 18V-40 Professional