Akkumulátoros orrfűrész GSA 18 V-LI, 2 x 5,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 060164J00B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 060164J00B
EAN / GTIN 3165140861601
Gyártó száma 060164J00B
L-szám L00590 942

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros orrfűrész GSA 18 V-LI, A GSA 18 V-LI Professional akkumulátoros orrfűrész nagy teljesítményű vágási teljesítményt és hosszú üzemidőt kínál
  • A 18 voltos akkumulátor egy feltöltéssel több mint 100 vágást tesz lehetővé 100 x 100 mm-es fenyőgerendákban, így biztosítva a gyors munkavégzést
  • Az elektronikus motorvédelemmel felszerelt dugattyús fűrész a hosszú élettartamot és a tartósságot ötvözi
  • A szerszám nélküli Bosch SDS rendszer gyors és egyszerű fűrészlapcserét biztosít
  • A GSA 18 V-LI Professional alkalmas fa, fém és műanyag, valamint fa kompozitok és szigetelőanyagok fűrészelésére
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSA 18 V-LI Professional alkalmas fa, fém és műanyag, valamint fa kompozitok és szigetelőanyagok fűrészelésére
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV; L-BOXX 238; 1 x S 123 XF, Progressor for Metal; 1 x S 2345 X, Progressor for Wood; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 5,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 3,4 kg
  • Lökethossz: 28 mm
  • Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat): 2400 - 2700 min-1
  • Löketszám: 0 - 2700 min-1
  • Vágási mélység fában: 250 mm
  • Vágási mélység fémprofilokban és fémcsövekben: 130 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fát fűrészelve]: 20,0 m/s²
  • Rendületlenség K [fát fűrészelve]: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x Szablyafűrészlap S 123 XF, Progressor fémhez (külön rendelhető 2 db: 2 608 654 416)
  • 1 x S 2345 X, Progressor fűrészlap fához (külön rendelhető 2 db-os csomagban: 2 608 654 403)
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 5. 0Ah

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok