GOF 1250 CE útválasztó

Cikkszám: 0601626000
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
    Termék fajtája Maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601626000
    EAN / GTIN 3165140690058
    Gyártó száma 0601626000
    L-szám L00590 164

    Leírás

    Leírás:

    • GOF 1250 CE router, A GOF 1250 CE Professional vezetékes precíziós router kényelmes munkavégzést és jó teljesítményt biztosít
    • Az ergonomikus fogantyú kialakítása a fogantyú helyzetétől függetlenül felhasználóbarát kezelést tesz lehetővé, ami kiváló szerszámvezetést eredményez
    • Szabadalmaztatott, 1/10 mm-es lépésekben történő finom marási mélységbeállítással rendelkezik
    • Ezenkívül az egyedülálló orsózár gyors és egyszerű marógépcserét biztosít
    • Ez az elektromos szerszám alkalmas fában és műanyagban végzett marási munkákhoz
    • A szerszám kompatibilis a különböző Bosch vezetősínekkel és a Bosch Click & Clean elszívórendszerrel
    • A GOF 1250 CE Professional emellett olyan funkciókkal is rendelkezik, mint az állandó sebesség és a sebesség előválasztás
    • 19 mm-es bicskakulcs; finombeállítású vágórács; másolóhüvely-adapter; 8 mm-es csavarhüvely 8 mm-es csavaranyával

    Jellemző:

    • Súly: 3,6 kg
    • Másolóhüvely Ø: 17,0 mm
    • Nélküli fordulatszám: 10000 - 24000 min-1
    • max. marókosár löket: 60 mm
    • Nominális bemeneti teljesítmény: 1250 W
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [tömörfa csiszolás]: 5. 5 m/s²
    • Feszültség, elektromos: 230 V
    • Szerszám Ø: 8 mm
    • Rugalmasság K [tömörfa csiszolás]: 2,5 m/s²
    • Szerszám méretei (szélesség): 2,5 m/s²
    • Szerszám mérete (szélesség): 1,5 m/s²: 370 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 270 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 170 mm
    • Szerszámtartó: 6 - 8,0 mm

    Tartalom:

    • Meghajtókulcs 19 mm
    • Párhuzamos ütköző finombeállítással
    • Másolóhüvely adapter
    • Műanyag tokmány 8 mm-es kötőanyával

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz