Akkumulátoros dekopírfűrész GST 18V-155 SC L-BOXX-csal

Cikkszám: 06015B0000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06015B0000
Másolás
EAN / GTIN 4059952545776
Másolás
Gyártó száma 06015B0000
Másolás
L-szám L00590 1633
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GST 18V-155 SC akkumulátoros dekopírfűrész, A GST 18V-155 SC Professional kefe nélküli motorral és kiegyensúlyozott szerszámkialakítással rendelkezik
  • Ergonomikus formája 360°-os fogást biztosít, és a jobb- és balkezes felhasználók számára mindkét oldalon elhelyezett kapcsoló tökéletes kezelhetőséget és szerszámvezérlést garantál - még fejjel lefelé történő fűrészelés esetén is
  • Fűrészlapvezetője megakadályozza a fűrészlap elhajlását még a kis íveknél is, és tökéletes pontosságot biztosít a munkavégzés során
  • A szerszám kompatibilis külső porelszívó rendszerrel
  • A nagyméretű fűrészlap-kidobó kar és a leejtésvezérlő funkció jobb egészségvédelmet és biztonságot biztosít a felhasználó számára
  • Ideális tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok, valamint vastagabb vagy keményebb anyagok kör- és keresztvágásához
  • Kompatibilis a vezetősínekkel és az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A szerszám robusztus, öntött alumínium alaplemezzel rendelkezik, két rögzítési ponttal a nagyobb stabilitás és biztonság érdekében
  • Az adaptív sebességszabályozás támogatja a nagy pontosságot a vágás kezdetén
  • Csatlakoztathatósági modulja lehetővé teszi a sebesség és a világítás egyéni beállítását, és fontos szerszáminformációkat szolgáltat
  • L-BOXX 136; 1 x T 144 DP, precíziós fűrészlap; 1 x T 308 BP, precíziós fűrészlap

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
  • Löketmagasság: 26 mm
  • Löketszám üresjáratban: 800 - 3800 min-1
  • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
  • Vágási mélység fában: 155 mm
  • Vágási mélység sima acélban: 10 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 1 x T 144 DP, precíziós fűrészlap fához (külön rendelhető 3 darabos kiszerelésben: 2 608 633 A31)
  • 1 x T 308 BP, precíziós fához (külön rendelhető 3 darabos kiszerelésben: 2 608 667 399)

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz