Akkumulátoros gyalugép GHO 12V-20, Solo változat, L-BOXX

Cikkszám: 06015A7002
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06015A7002
EAN / GTIN 3165140922876
Gyártó száma 06015A7002
L-szám L00590 1601

Leírás

Leírás:

  • GHO 12V-20 akkumulátoros gyalu, A GHO 12V-20 Professional az első 12 voltos akkumulátoros gyalu a maga nemében, amely új szabványt kínál a szerszámvezetés terén
  • Az optimalizált súlypont kényelmes és ergonomikus kezelhetőséget biztosít
  • A kefe nélküli EC-motor és a 12 voltos akkumulátorrendszer kompakt kialakítást tesz lehetővé
  • A vezeték nélküli rugalmassággal együtt ez a legjobb kezelhetőséget eredményezi bármilyen munkapozícióban
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas a fa gyalulására
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V-os akkumulátorral és töltővel , valamint a porzsákokkal és a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel
  • A GHO 12V-20 Professional Woodrazor megfordítható pengével rendelkezik

Jellemző:

  • Vágási mélység: 0 - 17 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,5 kg
  • Síkszélesség, max.: 56 mm
  • Síkmélység: 0 - 2 mm
  • Leeresztési sebesség: 14500 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah []: 2,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K []: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 2 x gyalupenge, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz