Akkumulátoros dekopirfűrész GST 18 V-LI B, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 06015A6106
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06015A6106
EAN / GTIN 3165140895156
Gyártó száma 06015A6106
L-szám L00590 1429

Leírás

Leírás:

  • GST 18 V-LI B akkumulátoros dekopirfűrész, A GST 18V-LI B Professional akkumulátoros dekopírfűrész a 18 voltos szegmensben a leghatékonyabb választás
  • A változó sebességszabályozással ellátott íves fogantyú optimális és egyszerű szerszámvezetést tesz lehetővé
  • A szúrófűrész saját szerszámmentes Bosch SDS rendszere lehetővé teszi a problémamentes fűrészlapcserét
  • Ezenkívül a magas, 18 V-os feszültség biztosítja a gyors munkavégzést
  • Ez az akkumulátoros szúrófűrész ideális tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok, valamint vastagabb vagy keményebb anyagok kör- és keresztvágásához
  • Adapterek segítségével kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és más Bosch porszívókkal, valamint az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel és vezetősínnel
  • A GST 18V-LI B Professional állandó sebességgel, LED-es világítással, lengőmozgással, precíziós vezérléssel és sebesség-előválasztással is rendelkezik
  • L-BOXX 136; 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4,0Ah; GAL 18V-40 Professional gyorstöltő; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; 1 x T 308 BP, Precision for Wood szúrófűrészlap; 1 x T 144 DP, Precision for Wood; 1 x T 244 D, Speed for Wood; fedőfedél

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 4,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,8 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2. 4 kg
  • Löketmagasság: 23 mm
  • Löketszám üresjáratban: 0 - 2700 min-1
  • Hajlásszög: 0 - 45 °
  • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
  • Vágási mélység fában: 120 mm
  • Vágási mélység ötvözetlen acélban: 8 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fa fűrészelése]: 6. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémlemez fűrészelése]: 8,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [fa fűrészelése]: 1,5 m/s²
  • K bizonytalanság K [fémlemez fűrészelése]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 2 x újratölthető akkumulátor GBA 18V 4. 0Ah
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • 1 x T 308 BP, Precision for Wood szúrófűrészlap (külön megvásárolható 3 db: 2 608 667 399)
  • 1 x T 144 DP, precíziós fűrészlap fához (külön rendelhető 3 db-os kiszerelésben: 2 608 633 A31)
  • 1 x T 244 D, gyorsfűrészlap fához (külön rendelhető 3 db-os kiszerelésben: 2 608 630 879)
  • Szakadásgátló

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban