Akkumulátoros dekopírfűrész GST 18 V-LI S, szóló változat

Cikkszám: 06015A5100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06015A5100
EAN / GTIN 3165140786935
Gyártó száma 06015A5100
L-szám L00590 1114

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros dekopirfűrész GST 18 V-LI S, A GST 18V-LI S Professional akkumulátoros dekopírfűrész a 18 voltos szegmens erős választása
  • Vékony rúdformája optimális irányíthatóságot biztosít még alulról történő vágáskor is
  • A dekopírfűrész saját szerszámmentes Bosch SDS rendszere egyszerű fűrészlapcserét tesz lehetővé
  • Ezenkívül a magas, 18 V-os feszültség biztosítja a gyors munkavégzést
  • Ez az akkumulátoros szúrófűrész ideális tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok, valamint vastagabb vagy keményebb anyagok kör- és keresztvágásához
  • Adapterek segítségével kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és más Bosch porszívókkal, valamint az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel és vezetősínnel
  • A GST 18V-LI S Professional állandó sebességgel, LED-es világítással, lengőmozgással, precíziós vezérléssel és sebesség-előválasztással is rendelkezik
  • Fedél; 1 x T 308 BP, Precision for Wood; 1 x T 144 DP, Precision for Wood; 1 x T 244 D, Speed for Wood; kartondoboz

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,8 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2. 4 kg
  • Löketmagasság: 23 mm
  • Löketszám üresjáratban: 550 - 2700 min-1
  • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
  • Vágási mélység fában: 120 mm
  • Vágási mélység ötvözetlen acélban: 8 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fa fűrészelése]: 7. 5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémlemezek fűrészelése]: 8,0 m/s²
  • Meghatározás K [fa fűrészelése]: 1,5 m/s²
  • Meghatározás K [fémlemezek fűrészelése]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Csipszszakadásgátló
  • 1 x Kirakófűrészlap T 308 BP, Precíziós fához (külön megvásárolható 3 darabos kiszerelésben: 2 608 667 399)
  • 1 x Kirakófűrészlap T 144 DP, Precíziós fához (külön megvásárolható 3 darabos kiszerelésben: 2 608 633 A31)
  • 1 x T 244 D, Speed for Wood (külön rendelhető 3 darabos csomagban: 2 608 630 630 879)
  • Karton

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok