GST 90 BE dekopirfűrész

Cikkszám: 060158F000
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 060158F000
EAN / GTIN 3165140602839
Gyártó száma 060158F000
L-szám L00590 1416

Leírás

Leírás:

  • GST 90 BE dekopirfűrész, A vezetékes dekopírfűrész GST 90 BE Professional megbízható belépő szintű teljesítményt nyújt
  • A gázkapcsolóval ellátott orrfogantyú egyenletes teljesítményt tesz lehetővé a mindennapi feladatok elvégzéséhez
  • A dekopírfűrész szerszámmentes Bosch SDS rendszere megkönnyíti a fűrészlapok cseréjét
  • Emellett a megbízható 650 W-os motor gyors munkaeredményt biztosít
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok íves vágására
  • A szerszám kompatibilis a Bosch Click & Clean System és más Bosch porszívókkal
  • A GST 90 BE Professional gérvágásra is alkalmas, és ventilátorral, lengőütemmel és sebességválasztóval rendelkezik
  • Porelszívó készlet; munkástás táska; SW 5 belső hatszög forgácstörő; 1 x T 144 D, Speed for Wood szúrófűrészlap

Jellemző:

  • Súly: 2,6 kg
  • Löketszám üresjáratban: 500 - 3100 min-1
  • Kábelhossz: 2,5 m
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 650 W
  • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
  • Vágási mélység fában: 90 mm
  • Vágási mélység acélban: 10 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fa fűrészelése]: 8. 5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémlemez fűrészelése]: 6,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Vágási mélység lágyacélban: 10 mm
  • Mérési bizonytalanság K [fa fűrészelése]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémlemez fűrészelése]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 80 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 212 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 332 mm

Tartalom:

  • Szívószerszámkészlet
  • Szerszámdoboz
  • Belső hatlapos kulcs SW 5
  • Csipszszakadásgátló
  • 1 x Kirakófűrészlap T 144 D, Speed for Wood (külön kapható 3 darabos kiszerelésben: 2 608 630 560)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz