Kézi körfűrész GKS 85 G, L-BOXX-szal

Cikkszám: 060157A901
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 060157A901
EAN / GTIN 3165140607919
Gyártó száma 060157A901
L-szám L00590 403

Leírás

Leírás:

  • Kézi körfűrész GKS 85 G, A GKS 85 G Professional nagy teljesítményével és vezetősín-kompatibilitásával ideális partner a precíz, vezetett vágásokhoz
  • Nagy teljesítményű, 2 200 W-os motorja 85 mm-es vágásokhoz teszi jó választássá a nehéz alkalmazásokhoz
  • A pontos vágási eredmények a kompatibilis Bosch vezetősínrendszernek köszönhetőek
  • A GKS 85 G Professional optimalizált forgácsleválasztójával és turbófúvókájával folyamatosan jobb rálátást biztosít a vágási vonalra
  • Különböző anyagok, például tömör fa és faalapú anyagok, például OSB, rétegelt lemez vagy MDF nem tudják megállítani ezt a körfűrészt
  • Kompatibilis a Bosch vezetősínrendszerével, valamint a Mafell, a Festool és a Makita vezetősínrendszereivel
  • A GKS 85 G Professional orsózárral, öntött alumínium láblappal, elszívó adapterrel és lágyindítással van felszerelve
  • Kivételi adapter; belső hatszög SW 5; 1 x körfűrészlap, OptiVonal Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24; L-BOXX374N; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz

Jellemző:

  • Kompatibilis a vezetősínnel: igen
  • Súly: 7,8 kg
  • Nélküli sebesség: 5000 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 65 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 85 mm
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2200 W
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap Ø: 235 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fafűrészelés]: 3,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rendezetlenség K [fafűrészelés]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Szívóadapter
  • Belső hatlapos kulcs SW 5
  • 1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • L-BOXX374N
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz