Kézi körfűrész GKS 85

Cikkszám: 060157A000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 060157A000
EAN / GTIN 3165140401906
Gyártó száma 060157A000
L-szám L00590 322

Leírás

Leírás:

  • Kézi körfűrész GKS 85, nagy teljesítmény 85 mm-es vágásokhoz - a GKS 85 Professional ezen a területen meggyőző
  • A körfűrész 2200 W-os motorral van felszerelve, amely lehetővé teszi tömörfa gerendák fűrészelését akár 85 mm-es vágási mélységgel
  • A fűrész nagyon robusztus a préselt fém alaplemeznek és az öntött alumíniumból készült zárt ingavédő motorháztetőnek köszönhetően
  • A GKS 85 Professional optimalizált forgácsleválasztójával és turbófúvójával folyamatosan jobb rálátást biztosít a vágási vonalra
  • A GKS 85 Professional különböző anyagokat fűrészel, például tömör fát és faalapú anyagokat, például OSB, rétegelt lemez vagy MDF
  • Elszívó adapterrel, lágyindítással és orsózárral van felszerelve
  • Kivételi adapter; SW 5 belső hatszög vágóvas; 1 x körfűrészlap, OptiVonal Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24

Jellemző:

  • Kompatibilis a vezetősínnel: nem
  • Súly: 7,5 kg
  • Nélküli sebesség: 5000 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 65 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 85 mm
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2200 W
  • Fűrészlap furata Ø: 30 mm
  • Fűrészlap Ø: 235 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fafűrészelés]: 1,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rendezetlenség K [fafűrészelés]: 3,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 m/s²
  • Szélesség: 1,5 m/s²: 298 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 263 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 399 mm

Tartalom:

  • Szívóadapter
  • Belső hatlapú kulcs SW 5
  • Párhuzamos kerítés
  • 1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz