Olló GSC 75-16

Cikkszám: 0601500500
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601500500
    EAN / GTIN 3165140843034
    Gyártó száma 0601500500
    L-szám L00590 832

    Leírás

    Leírás:

    • GSC 75-16 olló
    • A vezetékes GSC 75-16 Professional a Bosch nagy teljesítményű, 750 W-os ollója, amely ideális a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz
    • Nagy teljesítményű, 750 W-os motorjának köszönhetően az anyagok széles skáláját vágja
    • Keskeny fogantyúkörfogatával tökéletes kezelhetőséget biztosít
    • A nyírófej kialakítása kiváló vezetést biztosít az íveken
    • Ezek az ollók fémek vágására alkalmasak

    Jellemző:

    • Teljesítmény: 400 W
    • Megmunkálandó anyag: acél 1,6 mm-nél 400 N/mm²-ig
    • Súly: 1. 7 kg
    • Löketszám, terhelés: 4000 min-1
    • Kisebb sugár: 35 mm
    • Löketszám üresjáratban: 5200 min-1
    • Nominális bemeneti teljesítmény: 750 W
    • Vágási kapacitás alumínium (200 N/mm²), max.: 2,2 mm
    • Vágási kapacitás acél (400 N/mm²), max. 254 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 142 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 142 mm

    Tartalom:

    • Szegélykulcs SW 3
    • 1 x felső és alsó penge a lemezollóhoz

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz