Rádió GPB 18V-5 SC

Cikkszám: 06014A4100
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
Termék fajtája Rádió

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06014A4100
EAN / GTIN 4059952559506
Gyártó száma 06014A4100
L-szám L00590 1262

Leírás

Leírás:

  • Rádió GPB 18V-5 SC, A GPB 18V-5 SC Professional a robusztus zeneforrás, amely erőteljes hangzást biztosít a durva építkezéseken
  • Ez a robusztus rádió kompatibilis a DAB+, Bluetooth®, FM és AUX funkciókkal, és mindig megfelelő hangzást biztosít a kellemes munkavégzéshez
  • Tökéletes választás a durva munkakörülmények közötti hangosításhoz: A GPB 18V-5 SC Professional védőburkolattal rendelkezik, és kemény munkakörülmények között történő használatra tervezték
  • Kristálytiszta és erőteljes egyszerre: A rádió lenyűgöző hangzása négy, összesen 20 wattos kimeneti teljesítményű hangszóróból és egy beépített mélynyomóból származik az erőteljes basszusreprodukció érdekében
  • Ez a készülék különösen alkalmas a digitális rádió vételére és az okostelefonokon keresztül történő zenelejátszásra
  • A készülék kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral
  • A GPB 18V-5 SC Professional 18 voltos akkumulátorral vagy hálózati feszültséggel működtethető, és két kimenettel is rendelkezik a szerszámok táplálásához, valamint egy USB-porttal a gyors, akár 2,1 A-os töltéshez
  • Karton doboz; 1 x aux kábel; 2 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Bemeneti feszültség(ek) akkumulátor: 18 V
  • Bemeneti feszültség(ek) hálózat: 100 - 240 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 8,8 kg
  • Nominális erősítő teljesítmény (hálózati üzemben): 40 W
  • Rádiófrekvenciatartomány DAB+: 174. 928 - 239,2 MHz
  • Rádiófrekvenciatartomány FM: 87,5 - 108 MHz
  • Memóriahelyek DAB+: 4
  • Memóriahelyek FM: 4
  • Pug típus: F típus

Tartalom:

  • Karton
  • 1 x aux kábel
  • 2 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz