GTB 6-50 gipszkarton csavarhúzó

Cikkszám: 06014A2002
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
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06014A2002
EAN / GTIN 4053423239751
Gyártó száma 06014A2002

Leírás

Leírás:

  • GTB 6-50 gipszkarton csavarhúzó
  • A GTB 6-50 Professional egy gipszkarton csavarhúzó általános alkalmazásokhoz
  • 5000 min-¹-es motorsebességével ideális nagyszámú csavar gyors és könnyed becsavarásához
  • 650 W-os teljesítményének köszönhetően akár 6 mm átmérőjű csavarokat is képes meghajtani
  • A visszahúzható mélységállítót nem kell eltávolítani a csavarok kicsavarásához
  • Ez gyors és egyszerű munkavégzést tesz lehetővé
  • mivel a mélységbeállítás változatlan marad
  • A gipszkartoncsavarhúzó kompatibilis a Bosch Professional magazinos tartozékokkal
  • amelyekkel a munka kétszer gyorsabbá válik
  • A GTB 6-50 Professional ideális gipszkartonlapok acél- vagy facsapokhoz való csavarozásához falak és mennyezetek építéséhez
  • Kompatibilis a Bosch Professional magazintartozékokkal
  • L tok
  • 1 x csavarhúzó bit Ph 2
  • mágneses bit tartó

Jellemző:

  • Fúrócsavar Ø: 6,0 mm
  • Max. forgatónyomaték (lágy csavaresés): 12 Nm
  • Súly: 1,4 kg
  • Nélküli fordulatszám: 0 - 5000 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 650 W
  • Fúrócsavar Ø, max. : 6,0 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Méreteltérés K [csavarok]: 1,0 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 68 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 190 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 283 mm
  • Szerszámtartó: 1/4''' hatszög Uni bitzár nélkül

Tartalom:

  • L tok
  • 1 x csavarhúzó bit (bit) Ph 2
  • mágneses bit tartó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz