Akkumulátor-építési lámpa GLI 18V-10000 C

Cikkszám: 0601446900
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601446900
EAN / GTIN 3165140976442
Gyártó száma 0601446900
L-szám L00590 1458

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros építési lámpa GLI 18V-10000 C
  • A GLI 18V-10000 C Professional az első ilyen típusú Bosch építési lámpa a 18V-os tartományban
  • Nagy teljesítményű LED-je akár 10 000 lumenes, kiváló fényerejével lenyűgöző, így még az 500 W-os halogén építési lámpáknál is fényesebb
  • Az építési reflektor rendkívül robusztus, köszönhetően masszív fémtestének, amelyet ütéscsillapító gumikeret és erős biztonsági konzolok védenek
  • Egyrészt egy felhasználói felülettel rendelkezik, amely fényerő- és töltöttségi szintjelzőket tartalmaz, másrészt egy Bluetooth-kapcsolati modullal, amely lehetővé teszi a kényelmes távvezérlést, valamint a világítási beállításokat a Toolbox alkalmazás MyTools csempéjén keresztül
  • Három fényerősséggel, rugalmas beállítási szögekkel és 5/8″-os állványmenettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors alkalmazkodást bármilyen munkakörülményhez
  • Ez az építőipari reflektor ideális egész munkaterületek megvilágítására
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 V-os akkumulátorral és töltővel

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18 V
  • Fényerősségfokozatok száma: 3
  • Súly akkumulátor nélkül: 3,9 kg
  • Fényáram: 10000 lm
  • Max. Működési idő 18 V: 12,5 perc/Ah

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz