Akkumulátoros sarokfúrógép GWB 10,8 V-LI, Solo változat

Cikkszám: 0601390905
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601390905
Másolás
EAN / GTIN 3165140645140
Másolás
Gyártó száma 0601390905
Másolás
L-szám L00590 1205
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GWB 10,8 V-LI akkumulátoros sarokfúró
  • A GWB 12V-10 Professional akkumulátoros sarokfúró a Bosch 12 voltos osztályából a kompakt megoldás a nehezen hozzáférhető helyekre
  • Rendkívül sokoldalú: az 5 állítható pozíciójú forgófejével bármilyen munkakörülményhez igazítható
  • Ezenkívül a vékony, puha markolatú fogantyú és a szerszám meghosszabbított kapcsolója maximális kényelmet és irányíthatóságot biztosít
  • A 0-1,300 fordulat/perc sebességtartomány garantálja a gyors munkavégzést
  • Ezt az elektromos szerszámot legfeljebb 10 mm átmérőjű fába történő fúráshoz és legfeljebb 6 mm átmérőjű csavarokhoz tervezték
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GWB 12V-10 Professional emellett rendelkezik Autolock funkcióval, töltöttségi szintjelzővel, elektronikus cellavédelemmel, lítium-ion technológiával és két LED világítással

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Fúrási Ø fa, max.: 10 mm
  • Húzóerő (lágy/kemény/max.): 3/11/- Nm
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,2 kg
  • A csavar Ø, max.: 6 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémbe fúrás]: 3. 5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [csavarok]: 3,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémfúrás]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [csavarok]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 110 mm

Tartalom:

  • Kartonban
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz