• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Rezgőszológép GSS 160 Multi

Cikkszám: 06012A2300
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06012A2300
EAN / GTIN 3165140785983
Gyártó száma 06012A2300
L-szám L00610 50
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Rezgősiszoló GSS 160 Multi, A GSS 160 Professional Multi a Bosch kompakt és ergonomikus, vezetékes orbitális csiszolója, amely a legkülönfélébb alkalmazásokhoz ideális, még szűk helyeken is
  • Ergonomikus kéztámasza és kompakt kialakítása könnyű és kényelmes kezelhetőséget biztosít
  • A szállítási terjedelem három cserélhető csiszolólapot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az élek és sarkok, valamint a kis sík felületek megmunkálását
  • A porvédő doboz beépített Bosch mikroszűrő rendszerrel rendelkezik a hatékony porelszívás és a gyakorlatilag pormentes munkavégzés érdekében Az orbitális csiszológép alkalmas középső csiszolásra, finom csiszolásra, valamint a sarkok és kis sík felületek csiszolására
  • Használható fára, furnérra, lakkra, töltőanyagra, valamint ásványi és akril felületekre
  • A szerszám kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • Ezenkívül a GSS 160 Professional Multi tartalmaz egy bilincset és egy tépőzáras rendszert is a csiszolópapír rögzítéséhez, és egy kézzel is működtethető
  • L-BOXX 136; L-BOXX betét; lyukasztószerszám; csavarhúzó; porvédő doboz , beleértve
  • mikroszűrő; 1 x C470, Best for Wood + Paint, 120 csiszolólap; 1 x C470, Best for Wood + Paint, 120 csiszolólap; 1 x C470, Best for Wood + Paint, 120 csiszolólap; alaplap, 100 x 150 mm csiszolólemezzel; alaplap, 113 x 101 mm csiszolólemezzel; alaplap, 80 x 130 mm csiszolólemezzel

Jellemző:

  • Delta csiszolólap tépőzárral, szélesség: 100 mm
  • Delta csiszolólap tépőzárral, hossz: 150 mm
  • Súly: 1. 2 kg
  • Nélküli fordulatszám: 12000 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 180 W
  • Homoklemez tépőzáras rögzítéssel és szorítóval, szélesség: 101 mm
  • Homoklemez tépőzáras rögzítéssel és szorítóval, hossz: 113 mm
  • Homoklemez tépőzáras rögzítéssel, szélesség: 80 mm
  • Homoklemez tépőzáras rögzítéssel, hossz: 130 mm
  • Vibrációs kör átmérője: 1. 6 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [csiszolólap anyaga]: 5,0 m/s²
  • Vibrációs sebesség üresjáratban: 24000 min-1
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rezgésállandóság K [csiszolólap anyaga]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (szélesség): 1,5 m/s²
  • Szerszám mérete (szélesség): 101 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 143 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 296 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét
  • A lyukasztószerszám
  • Húzócsavarhúzó
  • Porvédő doboz, ill. Mikroszűrő
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 607 232)
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 607 458)
  • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 608 608 Z96)
  • (Delta) Alaplap, 100 x 150 mm csiszolólappal
  • alaplap, 113 x 101 mm csiszolólappal
  • alaplap, 80 x 130 mm csiszolólappal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz