Rezgő csiszológép GSS 230 AVE, L-BOXX-szal

Cikkszám: 0601292801
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
    Termék fajtája Rezgőcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601292801
    EAN / GTIN 3165140663762
    Gyártó száma 0601292801

    Leírás

    Leírás:

  • A GSS 230 AVE Professional a Bosch vezetékes rezgő csiszológépe a 230 mm-es kategóriából az első osztályú felületkezeléssel elérhető eredményekért
  • Az állandó nyomást biztosító
  • leválasztott csiszolóegységgel ellátott házzal első osztályú felületminőségű eredményeket ér el
  • Az egyedülálló beépített rezgéscsillapítás nagyon alacsony rezgéseket biztosít
  • és folyamatos munkavégzést tesz lehetővé
  • A csiszolópapír könnyen rögzíthető és tökéletesen illeszkedik a tépőzáras
  • rögzítő rendszerrel ellátott csiszolólapnak köszönhetően
  • A készülék alkalmas felületek és keretek csiszolására és közbenső csiszolására
  • valamint finom csiszolásra
  • Használható fára
  • furnérra
  • lakkra
  • tömőanyagra
  • valamint ásványi és akril felületekre
  • A szerszám kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
  • A GSS 230 AVE Professional porvédő doboz beépített Bosch mikroszűrő rendszerrel és sebességválasztóval is rendelkezik
  • A szállítás tartalmazza: L-BOXX 238
  • 1x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 80
  • 1x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1x C470 csiszolólap
  • Best for Wood + Paint
  • 180
  • kiegészítő fogantyú
  • Jellemző:

    • Súly: 2. 4 kg
    • Nélküli fordulatszám: 8000 - 11000 min-1
    • Nominális bemeneti teljesítmény: 300 W
    • Csatolókés, szélesség: 93 mm
    • Csatolókés, hosszúság: 93 mm
    • Csatolókés, hossz: 230 mm
    • Tépőzáras csiszolólap, szélesség: 93 mm
    • Tépőzáras csiszolólap, hossz: 185 mm
    • Homoklemez, szélesség: 92 mm
    • Homoklemez, hossz: 182 mm
    • Vibrációs átmérő: 2. 4 mm
    • Vibrációs emissziós érték ah [csiszolólap anyaga]: 2,5 m/s²
    • Vibrációs sebesség üresjáratban: 16000 - 22000 min-1
    • Feszültség, elektromos: 230 V
    • Rezgésszélesség K [csiszolólap anyaga]: 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 m/s²
    • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 m/s²
    • Szélesség: 1,5 m/s²: 94 mm
    • Szerszámméretek (magasság): 202 mm
    • Szerszámméretek (hossz): 419 mm

    Tartalom:

    • L-BOXX 238
    • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 605 255)
    • 1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 120 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 605 256)
    • 1 x C470 csiszolólap, legjobb fa + festék, 180 (külön kapható 10-es csomagban: 2 608 605 257)
    • További fogantyú

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz