Kettős köszörű GBG 60-20

Cikkszám: 060127A400
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
Termék fajtája Kétkorongos köszörűgép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 060127A400
EAN / GTIN 3165140893442
Gyártó száma 060127A400
L-szám L00590 819

Leírás

Leírás:

  • GBG 60-20 kettős köszörű Nagy teljesítményű és robusztus szerszám a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • Erőteljes indukciós motor a különböző munkakörülményekhez és alkalmazásokhoz, Kompakt öntött ház, tokozott golyóscsapágyakkal a motor por elleni védelme érdekében, Robusztus és szilárd alap a tartósság és a stabil munkakörülmények érdekében, Csiszolókorong standard szemcseméret 24; Csiszolókorong standard szemcseméret 60

Jellemző:

  • Űrtartalom: 42,422 dm3
  • Bruttó súly: 18,51 kg
  • Nettó tömeg: 17 kg
  • Dimenzió szélessége: 315 mm
  • Magassági méret: 304 mm
  • Méret hossza: 443 mm

Tartalom:

  • Homokozó tárcsa normál szemcseméretű 24
  • Homokozó tárcsa normál szemcseméretű 60

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz