Excsntercsiszoló GET 75-150 , L-BOXX-szal

Cikkszám: 0601257101
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
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601257101
EAN / GTIN 3165140835084
Gyártó száma 0601257101
L-szám L00590 1133

Leírás

Leírás:

  • GET 75-150
  • A GET 75-150 Professional a Bosch vezetékes , közvetlen meghajtású, kiváló szerszámvezérléssel és kezelhetőséggel rendelkező, közvetlen meghajtású körcsiszolója
  • Tökéletesen formázott, ergonomikus tenyértámasszal és mindössze 18 cm-es markolatkörfogással rendelkezik az optimális szerszámkezelés érdekében
  • A többlyukú csiszolókorongnak köszönhetően minden csiszolólap gond nélkül használható, függetlenül a lyukmintázattól, és a porelszívás is jelentősen erősebb
  • A szerszám rendkívül erős, 750 wattos motorral rendelkezik, amely közvetlen meghajtású tárcsaforgatással akár 45%-kal több anyag eltávolítását teszi lehetővé
  • Ezt a zsinórral működő csiszológépet alapcsiszolásra, középső csiszolásra, lakkeltávolításra, felületek befejezésére és polírozására tervezték
  • Használható fára, furnérra, lakkra, töltőanyagokra, ásványi anyagokra és akrilra
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel
  • A GET 75-150 állandó fordulatszámmal, közvetlen meghajtási üzemmóddal, élvédelemmel, 150 mm-es csiszolótárcsával, tépőzáras rögzítővel a csiszolólemez rögzítéséhez és fordulatszám-előválasztással is rendelkezik
  • L-BOXX 238; Csiszolókorong ; 1 x M480 csiszolólemez, Best for Wood and Paint, 80; 1 x M480 csiszolólemez, Best for Wood and Paint, 120; 1 x M480 csiszolólap, Best for Wood and Paint, 180; 150 mm-es védőgyűrű; 150 mm-es kifúvócső; kiegészítő fogantyú, inkl

Jellemző:

  • Excentricitás: 2,25 mm
  • Súly: 2,6 kg
  • Nélküli fordulatszám: 3300 - 7300 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 750 W
  • Súrolószerkezetes tartozék: Tépőzáras rögzítés
  • Hullámcsiszoló tárcsa sebessége: 290 - 640 min-1
  • Hullámcsiszoló tárcsa Ø: 150 mm
  • Vibrációs átmérő: 4,5 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [tömörfa csiszolás]: 6. 243 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 141 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 417 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 238
  • csiszolókorong (150 mm)
  • 1 x M480 csiszolólemez, Best for Wood and Paint, 80 (külön kapható 5 darabos csomagban: 2 608 621 162)
  • 1 x M480 csiszolólemez, Best for Wood and Paint, 120 (külön kapható 5 darabos csomagban: 2 608 621 164)
  • 1 x M480 csiszolólap, Best for Wood and Paint, 180 (külön kapható 5 darabos csomagban: 2 608 621 166)
  • Védőgyűrű 150 mm-es
  • Kiegészítő fogantyú, inkl. csavar
  • fúvócső 150 mm-es
  • belső hatszögletes csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz