Vizsgáló kamera GIC 12V-5-27 C, 1 x akkumulátor GBA 12V 2,0Ah, L-BOXX

Cikkszám: 0601241401
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
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601241401
EAN / GTIN 4059952657240
Gyártó száma 0601241401
L-szám 492710 GIC12V

Leírás

Leírás:

  • A GIC 12V-5-27 C Professional Vizsgáló kamera a klímatechnikusok/szerelők, autószerelők vagy villanyszerelők számára a kényelem új szintjét hozza
  • Ez az ergonomikus készülék nagyméretű, 5 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, amely igen nagy, 1280 x 720 képpontos felbontással rendelkezik, így részletes képet nyújt a csövek, csatornák vagy más nehezen hozzáférhető helyek ellenőrzésekor
  • A kamera fej bármelyik irányba is néz, használat közben a felhasználónak nem kell aggódnia a kép tájolása miatt, mivel az egyedülálló AutoUp funkció automatikus képforgatást biztosít
  • Ez a robusztus kamera ellenáll a pornak és a víznek a durva építkezéseken
  • A kamerafej megfelel az IP67 szabványnak, így védve van a por és a rövid ideig tartó vízbe merülés ellen; az egész készülék IP54-es por- és fröccsenésálló
  • A vizsgáló kamera tökéletes a kézműves alkalmazások széles skálájához, például a csatlakozó dobozok, csövek és falüregek belsejének vizsgálatához, valamint hidraulikus rendszerek és autóipari alkalmazásokhoz
  • A fényképek és videofelvételek USB-C® kábelen vagy micro SD-kártyán keresztül egyszerűen átvihetők a GIC 12V-5-27 C Professional készülékre

Jellemző:

  • Űrtartalom: 22,176 dm3
  • Bruttó súly: 3,54 kg
  • Nettó tömeg: 0,59 kg
  • Dimenzió szélessége: 360 mm
  • Magassági méret: 140 mm
  • Méret hossza: 440 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz