• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Vizsgáló kamera GIC 120 C , 4 x 1,5 V (AA) elemmel, akkumulátor adapterrel

Cikkszám: 0601241200

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601241200
EAN / GTIN 3165140817912
Gyártó száma 0601241200

Leírás

Leírás:

  • GIC 120 C akkumulátoros Vizsgáló kamera
  • A GIC 120 C Professional Vizsgáló kamera ideális a nehezen hozzáférhető területek ellenőrzésére és az ellenőrzési eredmények dokumentálására
  • Az optimális térbeli tájékozódás érdekében a ″Fent van fent″™ funkció forgatással és a kép egyidejű igazításával működik a nagyméretű kijelzőn
  • A képek és videók közvetlenül átvihetők mikro USB-kábelen keresztül a kiváló minőségű dokumentáció és a gyors tárolás érdekében
  • A Dual Power Source technológiának köszönhetően a készülék 12 V-os Li-Ion újratölthető akkumulátorokkal és hagyományos alkáli elemekkel is működtethető
  • Az endoszkópos kamera tökéletesen alkalmas számos kézműves alkalmazáshoz
  • például az elosztószekrények
  • csövek és falüregek belsejének ellenőrzéséhez
  • valamint hidraulikus rendszerekhez és autóipari alkalmazásokhoz
  • A GIC 120 C Professional Quick Connector technológiával rendelkezik a kamerakábel gyors és egyszerű cseréjéhez
  • miközben lehetővé teszi a készülék biztonságos tárolását
  • Kompakt kialakítása és ideális ergonómiája minden elképzelhető helyzetben optimális kezelhetőséget biztosít
  • Ezenkívül a 120 cm hosszú
  • beépített fényes LED-es lámpával ellátott kamerakábel biztosítja
  • hogy a szűk helyekre is el lehessen jutni
  • és sötét helyeken is tiszta legyen a kilátás
  • AA1 alkalikus elemadapter
  • kamerakábel GIC 120 C
  • Ø 8,5 mm
  • 120 cm hosszú
  • kampó
  • mágnes
  • tükör
  • L-BOXX betét
  • mikro USB kábel
  • 4 GB microSD kártya
  • 4 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • A LED-fényfokozatok száma: 3
  • Kijelző felbontása: 320 x 240 px
  • Kijelző mérete: 3,5″
  • Kamerafej átmérője: 8,5 mm
  • Súly: 0,64 kg
  • Kamerakábel hossza: 120 cm

Tartalom:

  • AA1 alkáli elemadapter
  • Kamerakábel GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm hosszú
  • horog, mágnes, tükör
  • L-BOXX betét
  • Mikro USB kábel
  • 4GB MicroSD kártya
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz