Ütvefúró GSB 13 RE

Cikkszám: 0601217100
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601217100
Másolás
EAN / GTIN 3165140371902
Másolás
Gyártó száma 0601217100
Másolás
L-szám L00590 775
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Ütvefúró GSB 13 RE
  • A vezetékes GSB 13 RE Professional egy kompakt, 1 sebességes ütvefúrógép kezdőknek
  • Az alacsony, 1,8 kg-os tömeg és a kompakt ház kényelmes kezelhetőséget és manőverezhetőséget biztosít
  • Különösen robusztus, és tartós fém gyorsfúró tokmánya van
  • Ezzel az ütvefúróval professzionális eredmények érhetők el optimális ár-érték arány mellett
  • Ez az elektromos szerszám beton, kő és falazat fúrásához alkalmas
  • A GSB 13 RE Professional olyan funkciókkal rendelkezik, mint a fordulatszám-előválasztás és a változtatható fordulatszám

Jellemző:

  • Teljesítmény: 301 W
  • Fúrótokmány, típus: gyorsfúrótokmány
  • Fúrótokmány-tartomány, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Fúró Ø fa: 25 mm
  • Fúró Ø falazat: 15 mm
  • Fúró Ø acél: 10 mm
  • Fúróorsó csatlakozó menete: 1/2″-20 UNF
  • Súly: 1. 8 kg
  • Normálfordulatszám, 1. fokozat: 0 - 2800 min-1
  • Normálnyomaték: 1,8 Nm
  • Normál bemeneti teljesítmény: 600 W
  • Löketszám üresjárati sebességnél: 0 - 44800 bpm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fémbe fúrás]: 3. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [ütvefúrás betonba]: 26,0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarozás]: 2,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • A tengelynyak átmérője: 43. 266 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 180 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 180 mm
  • Szerszámtartó: 1/2″-20 UNF

Tartalom:

  • Mélységmegállító 210 mm
  • Gyorsfúró tokmány 13 mm

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz