Egyenes csiszoló GGS 8 SH

Cikkszám: 0601214300
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601214300
EAN / GTIN 3165140842914
Gyártó száma 0601214300
L-szám L00590 19

Leírás

Leírás:

  • GGS 8 SH egyenescsiszoló
  • A GGS 8 SH Professional gyorskioldó anyával ellátott, vezetékes egyenescsiszoló a maga kategóriájában az erőgép
  • Erős, 1200 wattos motorja gyors munkavégzést és hatékony anyageltávolítást biztosít
  • A köszörűgép SDS-gyorstartó anyája gyors, szerszám nélküli tartozékcserét tesz lehetővé
  • Emellett az újraindítás elleni védelem növeli a felhasználó védelmét működés közben
  • Ezt az elektromos szerszámot fémcsiszolásra tervezték
  • A GGS 8 SH Professional olyan funkciókat is kínál, mint a közvetlen motorhűtés
  • SW 6 belső hatszög szorítókarima, Ø 65 mm,; rögzítőcsap; védőburkolat; kerek anya; SDS gyorskioldó anya kúpos tárcsákhoz; kétlyukú kulcs

Jellemző:

  • Teljesítmény: 700 W
  • Betétes szerszámok: Gyantához kötött kúpos csiszolókorongok min. 45 m/s 125 mm Ø-ig x 32/26 csomózott kerek kefék 125 mm Ø-ig
  • Súly: 4,4 kg
  • Nélküli fordulatszám: 8000 min-1
  • max. csiszolókorong Ø: 125 mm
  • max. Nyersanyag Ø: 20 mm
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Kapcsoló: Rögzítő kapcsoló
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás Ø 50-ig]: 3,0 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rezgéskeltés K [felületcsiszolás Ø 50-ig]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 123 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 110 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 635 mm
  • Szerszámfelvétel: orsó

Tartalom:

  • Belső hatlapú kulcs SW 6
  • Feszítő karima, Ø 65 mm,
  • Tartócsap
  • Védőfedél
  • Kör alakú anya
  • Gyors szorítóanya SDS kúpos tárcsákhoz
  • Kétlyukú kulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz