Fúrógép GBM 13-2 RE : gyorsfúró tokmány, kiegészítő markolat

Cikkszám: 06011B2000
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
    Energiaellátás Netzbetrieben
    Termék fajtája Fúrógép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 06011B2000
    EAN / GTIN 3165140797948
    Gyártó száma 06011B2000
    L-szám L00590 401

    Leírás

    Leírás:

    • GBM 13-2 RE fúrógép, A GBM 13-2 RE Professional vezetékes fúrógép egy 2 sebességes fúrógép precíziós fúráshoz
    • A nagy teljesítményű 750 wattos motor és a nagy nyomaték gyors munkavégzést biztosít, és akár 13 mm átmérőjű acélban is lehetővé teszi a fúrást
    • Kompakt és ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám jó kezelését a precíz munkavégzéshez
    • Ez a fúrógép 2 sebességes sebességváltóval és sebesség-előválasztó tárcsával is rendelkezik a precíz teljesítmény érdekében a sokoldalú alkalmazásokban
    • Ez az elektromos szerszám fém és fa fúrási munkákhoz alkalmas
    • A GBM 13-2 RE Professional három különböző tokmány közül választhat, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint a jobbra/balra futás, a túlterheléses tengelykapcsoló és a fordulatszám-előválasztás, valamint a változtatható fordulatszám

    Jellemző:

    • Teljesítmény: 353 W
    • Fúrótokmány, típus: gyorsfúrótokmány
    • Fúró Ø alumínium: 20 / 12 mm
    • Fúró Ø fa: 32 / 20 mm
    • Fúró Ø acél: 13 / 8 mm
    • Fúróorsó csatlakozómenete: 1/2″-20 UNF
    • Max. nyomaték, max. : 39,5 / 12,5 Nm
    • Súly: 2,4 kg
    • Nélküli fordulatszám, 1. fokozat: 0 - 1000 min-1
    • Nélküli fordulatszám, 2. fokozat: 3200 min-1
    • Nominális nyomaték: 6,8 / 2. 5 Nm
    • Névleges fordulatszám: 500 / 1750 min-1
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 750 W
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémfúrás]: 1,6 m/s²
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [menetvágás]: 1,5 m/s²
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [csavarozás]: 1. 5 m/s²
    • Feszültség, elektromos: 230 V
    • A tengelynyak átmérője: 43,0 mm
    • Biztonság K [fémfúrás]: 7,5 m/s²
    • Biztonság K [menetfúrás]: 2,5 m/s²
    • Biztonság K [csavarozás]: 2,5 m/s²
    • Szerszámtartó: 1/2″-20 UNF

    Tartalom:

    • Gyorsfúró tokmány 13 mm
    • Kiegészítő fogantyú
    • Mélységmegállító 210 mm
    • Kartonban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz