GRW 18-2 E keverő, 2 sebességes keverő, 1800 W

Cikkszám: 06011A8000
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
Cikkszám 06011A8000
EAN / GTIN 3165140754460
Gyártó száma 06011A8000
L-szám L00590 158

Leírás

Leírás:

  • GRW 18-2 E keverő, A GRW 18-2 E Professional egy nagy teljesítményű, 2 sebességes keverőgép
  • Az erőteljes 1600 wattos motor erőteljes keverési teljesítményt biztosít gyors eredményekkel
  • Ergonomikus keretfogantyúja kényelmes kezelést tesz lehetővé
  • A könnyű vezérlés érdekében a keverő gázkapcsolóval van felszerelve
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas vakolat, beton és festék keverésére 80 kg-ig
  • Kompatibilis a különböző keverőkosarakkal 160 mm átmérőig
  • A GRW 18-2 E Professional akár 1050 min-1 alapjárati fordulatszámon is működik

Jellemző:

  • Max. forgatónyomaték: 45,0 / 19,0 Nm
  • Súly: 7,2 kg
  • Leterheletlen sebesség, 1. fokozat: 450 perc-1
  • Leterheletlen sebesség, 2. fokozat. Sebesség: 1050 min-1
  • Nélküli fordulatszám: 450 / 1050 min-1
  • Nominális fordulatszám: - 250 / 580 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1600 W
  • Vibrációs kibocsátási érték ah []: 3,5 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Mérési bizonytalanság K []: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 375 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 195 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 373 mm
  • Szerszámfelvétel: orsó

Tartalom:

  • Keverőkosár 160 mm Ø

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz