GRW 12 E keverő, 1 sebességes keverő, 1200 W

Cikkszám: 06011A7000
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
Termék fajtája Keverőszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06011A7000
EAN / GTIN 3165140754439
Gyártó száma 06011A7000
L-szám L00590 174

Leírás

Leírás:

  • GRW 12 E keverő, A GRW 12 E Professional egy könnyen kezelhető, 1 sebességes keverő
  • Ergonomikus keretfogantyúja kényelmes és könnyű kezelést tesz lehetővé
  • Az erőteljes 1200 wattos motor erőteljes keverési teljesítményt és gyors eredményt biztosít
  • A keverési sebesség egyszerű szabályozása érdekében gázkapcsolóval van felszerelve
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas gipsz és festék keverésére 50 kg-ig
  • Kompatibilis a különböző keverőkosarakkal 140 mm átmérőig
  • A GRW 12 E Professional akár 1000 percenkénti üresjárati fordulatszámmal is működik

Jellemző:

  • Nyerőnyomaték, max.: 12,0 Nm
  • Súly: 5,3 kg
  • Nélküli fordulatszám, 1. fokozat: 1000 min-1
  • Nélküli fordulatszám: 1000 min-1
  • Nominális fordulatszám: - 620 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Vibrációs kibocsátási érték ah []: 3. 0 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Rugalmasság K []: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 375 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 195 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 312 mm
  • Szerszámfelvétel: orsó

Tartalom:

  • Keverőkosár 140 mm Ø

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz