Fúróállvány GCR 350 Professional

Cikkszám: 0601190200
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
    Termék fajtája Fúróállvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601190200
    EAN / GTIN 3165140799393
    Gyártó száma 0601190200
    L-szám L00590 263

    Leírás

    Leírás:

    • Fúróállvány GCR 350
    • Alkalmas a GDB 350 WE gyémántfúrógéphez, Gyorsan összeszerelhető a gyémántfúrógép, Robusztus konstrukció a precíz fúráshoz, A munkaszög könnyű beállítása a szögskála segítségével, Adapter a GDB 350 WE gyémántfúrógéphez; Karton dobozban

    Jellemző:

    • Munkahossz, Z-tengely: 550 mm
    • Rögzítés, típus: csavaros
    • Fúróút: 580 mm
    • Fúró átmérő: 350 mm
    • Súly: 12,6 kg
    • Pillér hossza: 955 mm

    Tartalom:

    • Adapter a GDB 350 WE gyémántfúrógéphez
    • Kartonban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz