Fúróállvány GCR 180 Professional

Cikkszám: 0601190100
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
Termék fajtája Fúróállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601190100
EAN / GTIN 3165140799386
Gyártó száma 0601190100
L-szám L00590 261

Leírás

Leírás:

  • GCR 180 fúróállvány
  • Alkalmas a GDB 180 WE gyémántfúrógéphez, Gyorsan felszerelhető a gyémántfúrógép, Robusztus konstrukció a precíz fúráshoz, Könnyen beállítható munkaszög, Karton dobozban

Jellemző:

  • Munkahossz, Z-tengely: 455 mm
  • Rögzítés, típus: csavaros
  • Fúróhossz: 514 mm
  • Fúrási Ø: 180 mm
  • Súly: 9,5 kg
  • Pillér hossza: 767 mm

Tartalom:

  • Karton doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz