Mérőrúd GR 240

Cikkszám: 0601094100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601094100
EAN / GTIN 3165140558488
Gyártó száma 0601094100
L-szám L00660 35

Leírás

Leírás:

  • GR 240 mérőrúd
  • Minden talajmagassági méréshez
  • Robusztus
  • kiváló minőségű alumínium profil
  • 2,4 m-ig kihúzható
  • Szélsőséges körülmények között is használható

Jellemző:

  • Hosszúság: 2,4 m
  • Nívópont: nincs
  • Mérési egység: m/cm
  • Anyag: alumínium

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz