Forgótartó RM 3 Professional

Cikkszám: 0601092800
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Gyártó száma 0601092800
L-szám L00590 791

Leírás

Leírás:

  • Tartozék RM 3
  • Motoros forgó tartó az intelligens és pontos vonalbeállításhoz
  • Motoros multifunkciós tartó a lézervonalak igazításához sokoldalú rögzítési lehetőségekkel
  • Bluetooth® vagy RC 2 Professional távirányítóval okostelefonon keresztül működtethető
  • Kompatibilis az új GCL 2-50 C és GCL 2-50 CG készülékekkel
  • Tartó
  • mennyezeti bilincs
  • L-BOXX betét
  • RC2 Professional távirányító
  • 3 x 1,5 V LR03 elem

Jellemző:

  • Súly, kb.: 0,500 kg
  • Geometriacsatlakozás: 1/4″
  • Feszítés: Gyorskioldó rögzítés
  • Szerszámméretek (magasság): 120 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 135 mm

Tartalom:

  • Konzol
  • Fedélzeti bilincs
  • L-BOXX betét
  • Remote control RC2 Professional
  • 3 x 1,5 V LR03 elem (AAA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz