Hőmérő GIS 1000 C, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akkumulátorral, L-BOXX

Cikkszám: 0601083301
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601083301
EAN / GTIN 3165140798594
Gyártó száma 0601083301
L-szám L00660 13

Leírás

Leírás:

  • Termodetektor GIS 1000 C
  • A termodetektor GIS 1000 C Professional a gyors megoldás a hőmérséklet és a relatív páratartalom pontos megjelenítésére és dokumentálására
  • A mért értékek rögzítése közben a beépített kamera kényelmesen készít fényképeket
  • amelyeket a megfelelő mért értékekkel együtt azonnal megjeleníthet
  • A részletes adatok gyorsan dokumentálhatók
  • és a Bosch Thermal App segítségével Bluetooth® kapcsolaton keresztül távoli eszközökkel is megoszthatók
  • A Thermodetector hőmérséklet-dokumentációt kínál a professzionális felhasználók számára: öt különböző beállítás az összetett felületek és érintkezési hőmérsékletekhez
  • harmatpont- és hőhidak számítása
  • felhasználói mód a felhasználó-specifikus értékekhez
  • A professzionális felhasználók a hőérzékelőt a penészveszély meghatározásától a hőhidak vizsgálatáig
  • valamint a tükröződő felületek
  • folyadékok és a közvetlen levegő hőmérsékletének pontos érintkezési méréséig számos alkalmazáshoz használhatják
  • A felületi és érintkezési hőmérséklet mérése mellett a GIS 1000 C Professional környezeti érzékelője gyorsan érzékeli a környezeti körülményeket
  • és pontos méréseket végez a helyiség hőmérsékletéről és a relatív páratartalomról
  • így még szélesebb körű alkalmazásokat tesz lehetővé
  • A világos felhasználói felület intuitív kezelést tesz lehetővé
  • és széles mérési tartományban nagyon pontos eredményeket biztosít
  • A GIS 1000 C Professional nem alkalmas orvosi célokra
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • L-BOXX betét tartozékok
  • L-BOXX betét szerszámhoz
  • Gyorstöltő kártya
  • Micro-USB kábel

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,41 dm3
  • Bruttó súly: 3,51 kg
  • Nettó tömeg: 0,54 kg
  • Dimenzió szélessége: 357 mm
  • Magassági méret: 154 mm
  • Méret hossza: 444 mm

Tartalom:

  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX betét tartozékok
  • L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Gyorstöltő kártya
  • Micro-USB kábel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz