Helymeghatározó készülék Wallscanner D-tect 200 C 1x újratölthető akkumulátorral GBA 12V 2.0Ah

Cikkszám: 0601081601
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Helymeghatározó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601081601
EAN / GTIN 3165140988155
Gyártó száma 0601081601
L-szám L00590 1386
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Helymeghatározó készülék Wallscanner D-tect 200 C
  • A D-tect 200 C Professional minden gyakori tárgyat megtalál
  • egyértelműen megjeleníti azokat
  • és lehetővé teszi a könnyű dokumentálást
  • A Bosch radartechnológiával és továbbfejlesztett felhasználói felülettel felszerelve biztonságosabb és pontosabb munkát tesz lehetővé az építkezéseken
  • A többféle nézet lehetővé teszi
  • hogy a különböző alkalmazásokhoz a legjobb opciót válasszuk
  • például a spot nézetet
  • amely különösen megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő helymeghatározást
  • A kézzelfogható bizonyíték érdekében a fali szkenner innovatív képernyőfotó funkciója gyors dokumentálást tesz lehetővé
  • A D-tect 200 C Professional beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas
  • véd a fúrás közbeni sérülések ellen
  • és méri a betonfedést
  • A falkutató akár 20 cm mélységben is megtalálja a tárgyakat
  • és megjeleníti a tárgy mélységét
  • L-BOXX 136
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • USB-C™ kábel
  • csuklópánt

Jellemző:

  • Űrtartalom: 24,857 dm3
  • Bruttó súly: 3,552 kg
  • Nettó tömeg: 0,69 kg
  • Dimenzió szélessége: 362 mm
  • Magassági méret: 155 mm
  • Méret hossza: 443 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 2.0Ah
  • Gyorstöltő GAL 12V-40 Professional
  • USB-C™ kábel
  • kézi pánt