Helymeghatározó készülék Wallscanner D-tect 200 C 4x 1,5 V LR6 elemmel (AA)

Cikkszám: 0601081600
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
Termék fajtája Helymeghatározó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601081600
EAN / GTIN 3165140988148
Gyártó száma 0601081600
L-szám L00590 1355

Leírás

Leírás:

  • Helymeghatározó készülék Wallscanner D-tect 200 C
  • A D-tect 200 C Professional minden gyakori tárgyat megtalál
  • egyértelműen megjeleníti azokat
  • és lehetővé teszi a könnyű dokumentálást
  • A Bosch radartechnológiával és továbbfejlesztett felhasználói felülettel felszerelve biztonságosabb és pontosabb munkát tesz lehetővé az építkezéseken
  • A többféle nézet lehetővé teszi
  • hogy a különböző alkalmazásokhoz a legjobb opciót válasszuk
  • például a spot nézetet
  • amely különösen megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő helymeghatározást
  • A kézzelfogható bizonyíték érdekében a fali szkenner innovatív képernyőfotó funkciója gyors dokumentálást tesz lehetővé
  • A D-tect 200 C Professional beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas
  • véd a fúrás közbeni sérülések ellen
  • és méri a betonfedést
  • A falkutató akár 20 cm mélységben is megtalálja a tárgyakat
  • és megjeleníti a tárgy mélységét
  • Tok
  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem
  • elemadapter
  • USB-C™ kábel
  • csuklópánt

Jellemző:

  • Űrtartalom: 10,693 dm3
  • Bruttó súly: 1,703 kg
  • Nettó tömeg: 0,64 kg
  • Dimenzió szélessége: 250 mm
  • Magassági méret: 159 mm
  • Méret hossza: 269 mm

Tartalom:

  • Táska
  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)
  • Akkumulátor adapter (1600A017HF/1600A017HH)
  • USB-C™ kábel
  • Kézpánt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz