Helymeghatározó készülék Wallscanner D-tect 120

Cikkszám: 0601081303
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Helymeghatározó készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601081303
Másolás
EAN / GTIN 4059952641508
Másolás
Gyártó száma 0601081303
Másolás
L-szám L00590 1695
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Helymeghatározó készülék Wallscanner D-tect 120
  • A D-tect 120 Professional helymeghatározó készülék egy intuitív radaros szkenner szinte minden anyaghoz
  • A pontmérés lehetővé teszi a pontos helymeghatározást keskeny felületeken
  • míg a központkereső a tárgy pontos középpontját keresi
  • A Dual Power Source technológiának köszönhetően a készülék 12 V-os Li-Ion újratölthető akkumulátorokkal és hagyományos alkáli elemekkel is működtethető
  • A készülék számos kézműves szakmában alkalmazható
  • például amikor vízvezető csövek és kábelek helyének meghatározására vagy a fúrási balesetek elkerülésére van szükség az ács-
  • vízvezeték-
  • villanyszerelési
  • elektromos
  • fűtési
  • szellőztetési és légkondicionálási munkák során
  • A D-tect 120 Professional egyszerű kezelőfelülettel rendelkezik
  • 3 önmagyarázó választógombbal a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodáshoz
  • és 12 cm mélységig képes a tárgyak helyének meghatározására
  • A hang- és fényjelzések figyelmeztetik a felhasználót a falban talált tárgyakra

Jellemző:

  • Űrtartalom: 5,209 dm3
  • Bruttó súly: 1,058 kg
  • Nettó tömeg: 1,058 kg
  • Dimenzió szélessége: 155 mm
  • Magassági méret: 124 mm
  • Méret hossza: 271 mm

Tartalom:

  • AA1 alkáli elemadapter
  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)
  • Táska

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz