Digitális dőlésmérő GIM 60

Cikkszám: 0601076700
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Tartó befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601076700
EAN / GTIN 3165140803229
Gyártó száma 0601076700
L-szám L00660 37
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Digitális dőlésmérő GIM 60
  • Precíz digitális dőlésmérő
  • Pontos dőlésmérés fokban
  • százalékban vagy milliméter/méterben
  • Irányjelző nyilak és hangjelzés 0° és 90°-nál a könnyű igazítás érdekében
  • A mért értékek automatikus elforgatása a kijelzőn
  • ha fej fölött dolgozik
  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

°, %, mm/m
  • Mérési tartomány: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Mérési pontosság elektronika 0°/90°: ± 0,05°
  • Mérési pontosság elektronika 1 - 89°: ± 0,2°
  • Mérési pontosság üvegek: ± 0,057° = ± 1 mm/m
  • Tartalom:

    • Védőtáska
    • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz