GWM 40 mérőkerék

Cikkszám: 0601074100
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601074100
EAN / GTIN 3165140781558
Gyártó száma 0601074100
L-szám L00590 1186

Leírás

Leírás:

  • GWM 40 mérőkerék
  • A robusztus mérőkerék az építkezésekhez
  • Nagy stabilitás és tartósság
  • 6 számjegyű számláló
  • könnyen leolvasható és ütésálló
  • Egyszerű visszaállítás egy gombnyomással
  • Védőtáska

Jellemző:

  • Súly: 3,3 kg
  • Fogantyú: összecsukható
  • Anyag: acél
  • Max. Mérési érték: 9999,99 m
  • Mérési pontosság: ± 5 cm/ 100 m
  • Kerékfék: nincs
  • Kerék átmérője (kerület): 389,1 mm (1,22 m)
  • Kerékállvány: nincs

Tartalom:

  • Védőtáska

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz