GWM 32 mérőkerék

Cikkszám: 0601074000
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
Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601074000
EAN / GTIN 3165140781541
Gyártó száma 0601074000
L-szám L00660 9

Leírás

Leírás:

  • GWM 32 mérőkerék
  • A könnyű és praktikus mérőkerék
  • Ergonomikus pisztolymarkolat és könnyű alumínium kivitel a kényelmes munkavégzéshez
  • Teleszkópos tengely fokozatmentes magasságállítással a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében
  • Alumínium öntött kerék robusztus gumiköpennyel bármilyen felületen való használathoz
  • Védőtáska

Jellemző:

  • Súly: 1,4 kg
  • Kar: Teleszkópos fogantyú
  • Anyag: Alumínium
  • Max. Mérési érték: 9999,9 m
  • Mérési pontosság: ±1 dm/100 m
  • Kerékfék: nincs
  • Kerék átmérője (kerület): 318,5 mm (1 m)
  • Kerékállvány: igen

Tartalom:

  • Védőtáska

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz