Lézeres távolságmérő GLM 50-25 G

Cikkszám: 0601072V00
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
    Termék fajtája Távolságmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601072V00
    EAN / GTIN 4059952548043
    Gyártó száma 0601072V00
    L-szám L00590 1522

    Leírás

    Leírás:

    • Lézeres távolságmérő GLM 50-25 G
    • A GLM 50-25 G Professional jól látható zöld lézerpontot kínál a könnyebb célzás érdekében
    • amikor nagy távolságokat mér beltérben
    • IP65-ös kialakításával teljes védelmet nyújt a porszemcsék és a vízsugarak ellen
    • míg ütéscsillapító háza még a 1,5 m magasból kemény betonra történő leejtést is kibírja
    • Testreszabási gombbal rendelkezik a kívánt mérési funkciók és beállítások beállításához
    • illetve rezgés-visszacsatolással a mérések megerősítéséhez
    • Az intuitív felhasználói felület 30 nyelvet támogat
    • és színes kijelzőt kínál
    • a Nagy számok mód jobb olvashatóságot biztosít
    • Ideális elemek fához
    • más anyagokhoz és gipszkartonhoz való elhelyezéséhez és rögzítéséhez
    • villanyszerelők
    • klímatechnikusok és vízvezeték-szerelők számára
    • Beltéri munkák esetén festők
    • padlóburkolók
    • burkolók és ácsok számára kiválóan alkalmas az anyagszükséglet kiszámításához
    • Hosszú akkumulátor-üzemidő alkáli elemekkel vagy az opcionális Li-Ion akkumulátorcsomaggal

    Jellemző:

    • Automatikus kikapcsolás: 5 perc
    • Tárolt értékek száma: 10
    • Súly, kb. 2 kg
    • Közvetett magasságmérés: igen
    • Közvetett hosszmérés: nem
    • Integrált dőlésmérés: nem
    • Integrált céloptika: nem
    • Lézerdióda: 515 nm, < 1 mW
    • Lézer színe: zöld
    • Lézerosztály: 2
    • Mérési egységek: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
    • Mérési tartomány: 0. 05 - 50,00 m
    • Mérési pontosság, tip.: ± 1,5 mm* (* plusz az alkalmazásfüggő eltérés)
    • Mérési idő max.: 4 s
    • Mérési idő, tip.: < 0. 5 s
    • Min/max mérés: igen
    • Aljzati menet: 1/4″
    • Por- és fröccsenésvédelem: IP 65
    • Sokkvédelem: 1,5 m-ig
    • Tápegység: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
    • Időzítő funkció: nem
    • Fali felület funkció: nem

    Tartalom:

    • Védőtáska
    • Sling
    • 2 x 1,5 V LR6 elem (AA)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz