Nagy teljesítményű vevőegység LR 2

Cikkszám: 0601069100
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
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR20; 081551 6LR61
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Gyártó száma 0601069100
L-szám L00660 30

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű LR 2 vevő
  • További előnyök a tartozékokkal
  • Praktikus vevő 50 m-es távolságig
  • Könnyű felszerelés mérőrúdra
  • A lézersugár síkjának optikai és akusztikus igazítása
  • a különböző fényviszonyok közötti munkavégzéshez
  • 1 x 9 V-os blokkelem

Jellemző:

  • Vevő: nincs
  • Vevő típusa: kombinált és vonalas lézer
  • Távvezérlés: nincs
  • Súly, kb.: 270 g
  • Mérési pontosság (finom/durvított): kb: 41 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 150 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 74 mm

Tartalom:

  • 1 x 9 V-os blokk elem (6LR61)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz