Optikai szintezőeszköz GOL 32 G, BT160 építési állvánnyal, GR 500 mérőrúddal

Cikkszám: 0601068503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Lézeres szintező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601068503
EAN / GTIN 3165140745024
Gyártó száma 0601068503

Leírás

Leírás:

Optikai szintező
  • Robusztus és megbízható – ideális kültéri használatra
  • Ideális kültéri használatra a por- és fröccsenő víz elleni védelemmel ellátott robusztus készülékháznak köszönhetően (IP 54)
  • Nagy fényerejű objektív a céltárgy éles képéért
  • Biztonságos szállítás a kompenzátor reteszelő berendezésével

Jellemző:

  • Szintezési pontosság: ± 1 mm 30 m-ig
  • Munkatartomány, érték: 120 m
  • Munkatartomány: 120 m
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem: IP 54
  • Állványmenet: 5/8″
  • Üzemi hőmérséklet, tól: -10 °C
  • Üzemi hőmérséklet, 50 °C-ig: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Tárolási hőmérséklet, tól: -20 °C
  • Tárolási hőmérséklet, 70 °C-ig
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Tömeg, kb.: 1,5 kg
  • Nagyítás: 32 x
  • Mértékegység: 400 gon

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz